咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金内冷铣刀 HPC
商品编号
202553
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202553 3
202553 4
202553 5
202553 6
202553 8
202553 10
202553 12
202553 16
202553 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3mm
6mm
1.5mm
6mm
G 2.5,带 HA
57mm
10mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.045mm
0.035mm
2.7mm
4
0.1mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
8mm
2mm
8mm
G 2.5,带 HA
57mm
14mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.045mm
0.035mm
3.7mm
4
0.1mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
10mm
2.5mm
10mm
G 2.5,带 HA
57mm
16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
4.7mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
12mm
3mm
12mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
5.5mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
16mm
4mm
16mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
7.4mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
20mm
5mm
20mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.07mm
9.2mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
24mm
6mm
24mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.07mm
11mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
32mm
8mm
32mm
G 2.5,带 HB
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.09mm
15mm
4
0.2mm
3
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
40mm
10mm
40mm
G 2.5,带 HB
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.16mm
0.12mm
19mm
4
销售价 数量
 
1433.99
1433.99
1331.96
1511.78
1730.58
3545.74
5066.39
11823.88
21054.67

商品详情

商品名称:整体硬质合金内冷铣刀 HPC
商品编号:202553 8
技术说明

稳定的粗加工铣刀,没有波纹切刃。
强劲的芯体,特殊的断屑槽型经过抛光的大排屑槽。
应用

用于粗加工铣削对表面要求高的工件。
技术参数
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
型号
W
标准
工厂标准
内冷式
涂层
ZOX
切刃间距
不相同
16560' style="display: none;" 16644' style="display: none;" 16718' style="display: none;" 16790' style="display: none;" 16858' 17983' style="display: none;" 18041' style="display: none;" 17422' style="display: none;" 17491' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加