咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀
商品编号
190750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
190750 5X80
190750 5X100
190750 8X80
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
齿数 Z
0.13mm
1.25
45degrees
js14
圆柱形刀柄,带 h6
5mm
18mm
5mm
18mm
80mm
35mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
1
0.13mm
1.25
45degrees
js14
圆柱形刀柄,带 h6
5mm
40mm
5mm
40mm
100mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
1
0.23mm
1.25
45degrees
js14
圆柱形刀柄,带 h6
8mm
14mm
8mm
14mm
80mm
54mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
1
销售价 数量
 
592.09
853.75
677.04

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:铣刀
商品编号:190750 8X80
技术说明

特别适用于铝和塑料加工的切削刃几何结构。
只需一个切削刃即可完成侧面和端面的铣削。
采用避空。
规格尺寸 5×100 可以专门作为水槽铣刀使用。
应用

适用于在高速设备上加工铝制或者塑料门窗(Elu,Haffner 等)。
技术参数
刀柄公差
h6
涂层
TiAlN
内冷式
刀具材料
HSS Co 5
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.23mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
js14
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
14mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
14mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
54mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
齿数 Z
1
应用
铝,塑料
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加