咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd金刚石什锦锉,140 mm 粒度 D91(细)
商品编号
529210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
529210 1
529210 2
529210 3
529210 4
529210 5
529210 6
529210 8
529210 10
529210 11
带有金刚石的横截面
形状说明
金刚石镀层长度
5.5×1.6mm
扁平钝锉刃
70mm
5.5×1.6mm
平尖
70mm
5.5×1.6mm
半圆形
70mm
3.2mm
圆形
70mm
2.6×2.6mm
四方形
70mm
3.5mm
三角形
70mm
5.0×1.8mm
刀形
70mm
5.0×2.0mm
扁三角形
70mm
5.0×2.2mm
椭圆形
70mm
销售价 数量
 
341.46
341.46
341.46
341.46
341.46
341.46
341.46
341.46
341.46

商品详情

商品名称:德国马圈pferd金刚石什锦锉,140 mm 粒度 D91(细)
商品编号:529210 11
应用

用于硬化钢硬质合金材料的锉削,冲压和挤压工具的高精度打磨作业。此外,还可加工玻璃,陶瓷等材料。锉削时只需用很小的按压力,尤其是在边缘部位。较大的按压力不会带来理想的锉削效果,相反会损坏锉刀。
可选附件

与此类锉刀配套的锉刀柄参见编号 519700。
技术说明

这种什锦锉的锉体由特种钢锻造打磨而成。金刚石什锦锉的表层涂有粒度均匀的金刚石粉末,并经电镀加固处理。粒度均匀的金刚石涂层以及极高硬度,可保证最佳的锉削效果。整体锉长 = 140 mm;金刚石涂层长度 = 70 mm;柄直径 ⌀ = 3 mm。
粒度

细锉纹 D 91
技术参数
磨料缩写
D
58086' style="display: none;" 57969' style="display: none;" 57976' style="display: none;" 57989' style="display: none;" 58007' style="display: none;" 58020' style="display: none;" 58031' style="display: none;" 58041' style="display: none;" 58053'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加