咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号
202272
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202272 1
202272 1,5
202272 2
202272 2,5
202272 3
202272 3,5
202272 4
202272 4,5
202272 5
202272 5,5
202272 6
202272 6M
202272 7,5
202272 8
202272 8M
202272 9,5
202272 10
202272 10M
202272 11,5
202272 12
202272 12M
202272 16
202272 16M
202272 20
202272 20M
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1mm
2.5mm
0.5mm
2.5mm
57mm
5mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.008mm
0.005mm
0.95mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.5mm
4mm
0.75mm
4mm
57mm
7.5mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.008mm
0.005mm
1.44mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
2mm
5mm
1mm
5mm
57mm
10mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.009mm
0.006mm
1.92mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
2.5mm
6.5mm
1.25mm
6.5mm
57mm
12.5mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.009mm
0.006mm
2.4mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
2.7mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3.5mm
11mm
1.75mm
11mm
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
3.2mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
11mm
2mm
11mm
G 2.5,带 HA
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
3.7mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4.5mm
13mm
4.5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
4.2mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
4.7mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5.5mm
13mm
5.5mm
13mm
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
5.2mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
13mm
6mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.7mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
18mm
6mm
18mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.7mm
3
3 3
90degrees 90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
7.5mm 7.5mm
21mm
1mm
7.5mm 7.5mm
21mm
63mm
25mm 25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm 0.04mm
0.03mm 0.03mm
7.1mm 7.1mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
21mm
8mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.4mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
24mm
8mm
24mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.4mm
3
3 3
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
9.5mm 9.5mm
22mm
1mm
9.5mm
22mm
72mm 72mm
30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm 0.04mm
8.9mm 8.9mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.2mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
30mm
10mm
30mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.2mm
3
3
90degrees 90degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
11.5mm
26mm
1mm
11.5mm 11.5mm
26mm
83mm
36mm 36mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm 0.07mm
0.05mm 0.05mm
10.5mm 10.5mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
26mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
36mm
12mm
36mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
36mm
16mm
36mm
G 2.5,带 HB
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
48mm
16mm
48mm
G 2.5,带 HB
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
41mm
20mm
41mm
G 2.5,带 HB
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19mm
3
3
90degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
60mm
20mm
60mm
G 2.5,带 HB
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19mm
3
销售价 数量
 
924.87
924.87
924.87
924.87
852.15
852.15
852.15
852.15
852.15
852.15
852.15
924.87
953.16
953.16
1130.33
1606.29
1606.29
1818.14
2301.49
2301.49
2619.26
4305.03
5183.15
7089.95
8222.54

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号:202272 9,5
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

最新一代的 DLC 涂层 sp2
采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,从而确保长切屑铝金属理想的排屑效果
不带有 45° 的切刃倒角。
长度近似于 DIN 6527 长型的标准要求。
规格尺寸 1–2 – 公差:公称直径 DC = e8。
规格尺寸 2.5–20M – 公差:公称直径 DC = h6。
技术参数
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对修边 全槽加工,切深 1×D -
刀柄公差
h6
切削加工策略
MTC
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
涂层
DLC
型号
W
属性
修正系数 fz
3 3
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
h6 h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
9.5mm 9.5mm
切削刃长度 Lc
22mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
72mm 72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
10mm 10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.05mm 0.05mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.04mm 0.04mm
颈位直径 D1
8.9mm 8.9mm
齿数 Z
3
应用
铝合金
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
空气
有条件适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
湿,最大
适用
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最小
适用
铝金属(短切屑)
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铜锌合金
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
高密度聚乙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加