咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬木锉刀柄
商品编号
519400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
519400 70
519400 80
519400 100
519400 120
519400 140
519400 160
总长度
配套适用的锉刀长度(四方锉,圆锉)
配套适用的锉刀长度(扁锉,三角锉,半圆锉)
70mm
100mm
80mm
100mm
100mm
100mm
150mm - 200mm
100mm
120mm
250mm
150mm - 200mm
140mm
300mm - 350mm
250mm
160mm
350mm
300mm - 350mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:硬木锉刀柄
商品编号:519400 120
技术说明

硬木材质,原料获得 PEEC 认证,利于抓握的外形。套圈采用无缝钢管,深深压入握柄当中;这样一来,在安装锉刀的时候,手柄就不会发生破碎。套圈和手柄之间采用不可分离的连接方式。
技术参数
标准
DIN 395
属性
总长度
120mm
配套适用的锉刀长度(四方锉,圆锉)
250mm
配套适用的锉刀长度(扁锉,三角锉,半圆锉)
150mm - 200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加