咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密扁锉
商品编号
520100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度不含手柄 mm/瑞士锉纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
520100 100/00
520100 100/1
520100 100/2
520100 100/3
520100 100/4
520100 100/6
520100 150/0
520100 150/00
520100 150/1
520100 150/3
520100 150/4
520100 200/0
520100 200/00
520100 200/1
520100 200/2
520100 200/4
520100 250/0
520100 250/00
520100 250/1
520100 250/3
对应于德国锉纹
横截面
长度不含手柄
1
12.5×3mm
100mm
2 − 3
12.5×3mm
100mm
3 − 4
12.5×3mm
100mm
4
12.5×3mm
100mm
4 − 5
12.5×3mm
100mm
6
12.5×3mm
100mm
1 − 2
18.5×4mm
150mm
1
18.5×4mm
150mm
2 − 3
18.5×4mm
150mm
4
18.5×4mm
150mm
5
18.5×4mm
150mm
2
21.3×4.8mm
200mm
1
21.3×4.8mm
200mm
3
21.3×4.8mm
200mm
4
21.3×4.8mm
200mm
5
21.3×4.8mm
200mm
2
25.3×6.3mm
250mm
1
25.3×6.3mm
250mm
3
25.3×6.3mm
250mm
4 − 5
25.3×6.3mm
250mm
销售价 数量
 
229.37
246.72
264.16
278.27
287.30
453.47
266.70
246.10
279.59
304.03
324.63
367.23
351.71
390.36
405.89
443.22
541.12
517.88
563.03
620.95

商品详情

商品名称:精密扁锉
商品编号:520100 250/00
技术说明

瑞士精密锉刀能够满足极高的形状精度、锉纹精度、锉削性能及使用寿命要求。采用特种钢材,硬度 65−66 HRC。与普通车间用锉刀不同,它们拥有针对具体用途而进行匹配的微球面形状、特殊的锉纹角和其他众多的可选锉纹。如此便可获得持久光洁的锉削表面,同时又能确保最高的锉削效率。
3 面经过加工;钝边收口。
属性
对应于德国锉纹
1
横截面
25.3×6.3mm
长度不含手柄
250mm
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
通用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铜锌合金
适用
INOC
适用
木材
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加