咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
修锐磨锯锉刀,锉纹 3(精加工) F 型
商品编号
518550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
518550 200
横截面
长度不含手柄
20×4mm
200mm
销售价 数量
 
126.91
  • 商品详情

商品详情

商品名称:修锐磨锯锉刀,锉纹 3(精加工) F 型
商品编号:518550 200

技术说明

特殊的品质,单锉纹,特别适合加工钢材质的木材加工用锯条。
能够保证理想的锉削性能以及使用寿命。坯件经过锻造合研磨加工,然后采用特种装备,加工出密度和深度都十分均匀的精确锉纹。加工后的锉刀具有理想的锉齿刃型,专门配合对应的锉刀类型。每一面都磨去了棱角。
类型 F 的边沿经过钝圆加工。

技术参数
型式
F
标准
DIN 7262
属性
横截面
20×4mm
长度不含手柄
200mm
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铜锌合金
适用
INOC
有条件适用
铝镁合金
适用
木材
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加