咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镶嵌硬质合金的锯条 HM-Titan SET 每英寸齿数 2/3
商品编号
174165 2/3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:镶嵌硬质合金的锯条 HM-Titan SET 每英寸齿数 2/3
商品编号:174165 2/3
铝金属(短切屑):适用
装备:硬质合金
包装单位:1.0
产品类别:金属锯条
产品名称属性:宽度 × 厚度 54×1.6 mm
齿形:复合型
每英寸齿数:2/3
厚度:1.6
前角:11
刀具材料:硬质合金
长度可自由确定_范围结束:12000.0
长度可自由确定_范围起始:1138.0

更多参数>>

提示
询价时,请说明带锯机(制造商和型号)、锯片尺寸、材料和材料横截面积。
如果是小型通用车间带锯机(旋架带锯机,锯片宽度 27×0.9mm),一般情况下不适合配套使用嵌有硬质合金的锯片。
对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更详细的信息参见 GARANT 的切削加工手册,编号110020。
单价 = 每米的价格×锯条长度,包括焊接部位在内。
交货期大约为 3 个星期(交货至纽伦堡)。
订购时应说明:
产品编号和规格尺寸(每英寸的锯齿数)×需要的长度(mm)。
示例:5 根,编号 174113 规格尺寸 2/3×4640 mm。

技术说明
RÖNTGEN HM-Titan:
带有经打磨齿形的硬质合金无限制锯带。(硬度约为 1600 HV)。特别高的金属去除率。
镶嵌有硬质合金的分齿锯带,分段分齿和 11° 正前角。特别适合于加工抗拉强度最高约 1600 N/mm2(< 50 HRC)的材料。
专用分齿样式防止在材料横截面较大时夹住锯带。在较旧的带锯机上也普遍有利。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加