咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镶嵌硬质合金的锯条 HM-Titan MUSN 每英寸齿数 3/4
镶嵌硬质合金的锯条 HM-Titan MUSN 每英寸齿数 3/4
商品编号
174130 3/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:镶嵌硬质合金的锯条 HM-Titan MUSN 每英寸齿数 3/4
商品编号:174130 3/4
湿,最大:适用
前角:18
包装单位:1.0
产品类别:金属锯条
产品名称属性:宽度 × 厚度 34×1.1 mm
齿形:复合型
每英寸齿数:3/4
厚度:1.1
刀具材料:HM
钢材硬度 < 55 HRC:适用
长度可自由确定_范围结束:9000.0
长度可自由确定_范围起始:1138.0

更多参数>>

提示
询价时,请说明带锯机(制造商和型号)、锯片尺寸、物料和物料横截面。
如果是小型通用车间带锯机(旋架带锯机,锯片宽度 27×0.9 mm),一般情况下不适合配套使用镶嵌硬质合金的锯片。
对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更多信息请参见 GARANT 切削加工手册,编号 110020 或 RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS),网址:https://www.roentgen-saw.com/RCS/。
单价 = 每米价格 × 锯条长度,包括焊接部位在内。
订单信息:产品编号和规格尺寸(每英寸齿数)× 所需长度 (mm)。
示例:5 根,编号 174113 规格尺寸 2/3 × 4640 mm。

提示
对于这些配置,可根据要求提供性能提高 20-30% 的 forte C 涂层版本。

技术说明
RÖNTGEN HM-Titan:
带有经打磨齿形的硬质合金锯带。(硬度约为 1600 HV)。特别高的金属去除率。
硬质合金 (HM) 高性能锯带,具有负前角 (-18°) 和特殊齿形,用于提高切削参数。特别适用于锯切硬化/感应淬火和高硬度材料 > 50 HRC。使用时需要性能强大的带锯机。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加