咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镶嵌硬质合金的锯条 HM-Titan nSET 每英寸齿数 1,5/2
商品编号
174153 1,5/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:镶嵌硬质合金的锯条 HM-Titan nSET 每英寸齿数 1,5/2
商品编号:174153 1,5/2
铝金属(短切屑):适用
装备:硬质合金
包装单位:1.0
产品类别:金属锯条
产品名称属性:宽度 × 厚度 41×1.3 mm
齿形:复合型
每英寸齿数:1.5/2
厚度:1.3
前角:11
刀具材料:HM
长度可自由确定_范围结束:10000.0
长度可自由确定_范围起始:1138.0

更多参数>>

提示
询价时,请说明带锯机(制造商和型号)、锯片尺寸、物料和物料横截面。
如果是小型通用车间带锯机(旋架带锯机,锯片宽度 27×0.9 mm),一般情况下不适合配套使用镶嵌硬质合金的锯片。
对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更多信息请参见 GARANT 切削加工手册,编号 110020 或 RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS),网址:https://www.roentgen-saw.com/RCS/。
单价 = 每米价格 × 锯条长度,包括焊接部位在内。
订单信息:产品编号和规格尺寸(每英寸齿数)× 所需长度 (mm)。
示例:5 根,编号 174113 规格尺寸 2/3 × 4640 mm。
优质 HM-Titan 套装(产品编号 174161 至 174167)仍然可用。请向我们咨询。

技术说明
RÖNTGEN HM-Titan:
带有经打磨齿形的硬质合金锯带。(硬度约为 1600 HV)。特别高的金属去除率。
嵌有硬质合金 (HM) 的高性能锯带,具有正前角 (11°)。标准限制会创建一个切割通道,防止锯带固定夹紧,特别是在存在材料内应力的情况下(例如在 Inconel、Hastelloy 或锻造材料中)。适用于锯切所有常见钢种,抗拉强度可达
1700 N/mm²,尤其适用于长啮合长度。锯带也可应用于高效的双金属锯床。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加