咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锯带 bi alfa Master Supreme WS
锯带 bi alfa Master Supreme WS
商品编号
174105 80X1,6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锯带 bi alfa Master Supreme WS
商品编号:174105 80X1,6
铜锌合金:适用
前角:16
包装单位:5.0
产品类别:金属锯条
1.1/1.6 每英寸齿数:●​
0.75/1.25 每英寸齿数:●​
齿形:复合型
每英寸齿数:1.1/1.6|0.75/1.25
厚度:1.6
刀具材料:HSS Co 8
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
长度可自由确定_范围结束:15000.0

更多参数>>

提示
对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更多信息请参见GARANT切削加工手册/编号 110020 或 RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS),网址:https://www.roentgen-saw.com/RCS/。单价 = 每米价格 × 锯条长度,包括焊接部位在内。
订货说明:长度×宽度×厚度(mm)、锯齿角度。
示例:10 件,编号 174000,4870×34×1.1 - 3/4H -10°。
组合啮合 3/4 0° 和 4/6 0° 仅适用于管件和型材!

技术说明
超级大师 Master Supreme:齿尖由 M51 合金高速钢 (HSS) 制成,具有更高的高温耐磨损性和机械耐磨损性。经打磨的一攻丝锥改善了切割导向和切削性能,尤其是对于大型物料横截面,超宽限制可防止被具有内应力的材料固定夹紧(例如锻件)。非常适合切削加工高合金和超高合金钢种。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加