咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属带锯片 bi-alfa-Profile 宽度 × 厚度 13X0,6 mm
金属带锯片 bi-alfa-Profile 宽度 × 厚度 13X0,6 mm
商品编号
174062 13X0,6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属带锯片 bi-alfa-Profile 宽度 × 厚度 13X0,6 mm
商品编号:174062 13X0,6
铝金属(短切屑):有条件适用
宽度:13.0
包装单位:5.0
产品类别:金属锯条
8/11 每英寸齿数:●
齿形:复合型
每英寸齿数:8/11
厚度:0.6
前角:6
刀具材料:HSS Co 8
长度可自由确定_范围结束:6500.0
长度可自由确定_范围起始:1138.0

更多参数>>

提示
对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更多信息请参见GARANT切削加工手册/编号 110020 或 RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS),网址:https://www.roentgen-saw.com/RCS/。单价 = 每米价格 × 锯条长度,包括焊接部位在内。
订货说明:长度×宽度×厚度(mm)、锯齿角度。
示例:10 件,编号 174000,4870×34×1.1 - 3/4H -10°。
组合啮合 3/4 0° 和 4/6 0° 仅适用于管件和型材!

技术说明
bi-alfa-Profile:高性能双金属锯带,齿尖由合金高速钢 (HSS) M42 制成。加强齿背增加对断续切削过程中因振动而导致的齿过载的抵抗力。在齿距为 3/4 和 4/6 时,优化的齿形可确保过程控制锯切操作中的高性能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加