咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属带锯片 bi-alfa-cobalt 宽度 × 厚度 54X1,6 mm
金属带锯片 bi-alfa-cobalt 宽度 × 厚度 54X1,6 mm
商品编号
174000 54X1,6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属带锯片 bi-alfa-cobalt 宽度 × 厚度 54X1,6 mm
商品编号:174000 54X1,6
铝金属(短切屑):有条件适用
前角:10
包装单位:5.0
产品类别:金属锯条
5/6H 每英寸齿数:●
4/6H 每英寸齿数:●
4/5H 每英寸齿数:●
3/4H 每英寸齿数:●
2/3H 每英寸齿数:●
1.5/2H 每英寸齿数:●
齿形:复合型
每英寸齿数:1.5/2H|5/6H|4/5H|4/6H|2/3H|3/4H

更多参数>>

描述
组合啮合 0° − 振摆很小,适用于大截面材料(适用于厚度值最高达 70 mm 的管材和型材、实心材料)。
组合锯齿 10° - 通用型适合加工大尺寸横截面(最小尺寸 50 mm 的实心材料)。
每英寸 3/4 – 10/14 齿:组合啮合 0°
每英寸 1.4/2H – 5/6H 齿:组合啮合 10°

提示
对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更多信息请参见GARANT切削加工手册/编号 110020 或 RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS),网址:https://www.roentgen-saw.com/RCS/。单价 = 每米价格 × 锯条长度,包括焊接部位在内。
订货说明:长度×宽度×厚度(mm)、锯齿角度。
示例:10 件,编号 174000,4870×34×1.1 - 3/4H -10°。
组合啮合 3/4 0° 和 4/6 0° 仅适用于管件和型材!

技术说明
bi-alfa-cobalt:高性能双金属锯带,带 M42 合金高速钢 (HSS, 67-69 HRC) 制成的齿尖和高合金弹簧带钢制成的承载带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加