商品详情
- 商品名称:金属带锯条 bi-alfa-cobalt 宽度 × 厚度 34X1,1 mm
- 商品编号:174005 34X1,1
- 铝金属(短切屑):有条件适用
- 刀具材料:HSS Co 8
- 包装单位:5.0
- 产品类别:金属带锯条
- 8/12 每英寸齿数:●
- 6/10 每英寸齿数:●
- 5/8 每英寸齿数:●
- 4/6 每英寸齿数:●
- 3/4 每英寸齿数:●
- 齿形:复合型
- 每英寸齿数:4/6|3/4|8/12|5/8|6/10
- 厚度:1.1
更多参数>>
描述
组合啮合 0° − 振摆很小,适用于大截面材料(适用于厚度值最高达 70 mm 的管材和型材、实心材料)。
组合锯齿 10° - 通用型适合加工大尺寸横截面(最小尺寸 50 mm 的实心材料)。
每英寸 3/4 – 10/14 齿:组合啮合 0°
每英寸 1.4/2H – 5/6H 齿:组合啮合 10°
提示
对于技术性的问题,可以随时联系我们的应用工程师。更多信息请参见 GARANT 切削加工手册,编号 110020 或 RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS),网址:https://www.roentgen-saw.com/RCS/。单价 = 每米价格 × 锯条长度,包括焊接部位在内。
订货说明:长度×宽度×厚度(mm)、锯齿角度。
示例:10 件,编号 174000,4870×34×1.1 - 3/4H -10°。
组合啮合 3/4 0° 和 4/6 0° 仅适用于管件和型材!
技术说明
bi-alfa-cobalt:高性能双金属锯带,带 M42 合金高速钢 (HSS, 67-69 HRC) 制成的齿尖和高合金弹簧带钢制成的承载带。