咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属带锯片 bi-alfa-cobalt 宽度 mm/每英寸齿数 10/6H
金属带锯片 bi-alfa-cobalt 宽度 mm/每英寸齿数 10/6H
商品编号
172050 10/6H
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属带锯片 bi-alfa-cobalt 宽度 mm/每英寸齿数 10/6H
商品编号:172050 10/6H
铝金属(短切屑):适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
产品名称属性:15 m
齿形:普通型
厚度:0.6
前角:10.0
长度:15.0
宽度:10.0
通用:有条件适用
干:适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm2:有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用

更多参数>>

应用
特别适于小型和中型材料截面的切割(锯切面长度最长至 70 mm)。

提示
  • 普通齿 10°:规格 6/4H;6/6H;10/4H;10/6H;13/4H;13/6H;16/4H。
  • 组合齿 0°:规格 6/1014;10/1014;13/1014。

技术说明
规则齿距,带 0° 锯切前角,装在封闭的塑料卷筒中,无焊接接头。
bi-alfa-cobalt:高性能双金属锯带,采用高铬弹簧钢制成的锯身和钴合金 (M42) 高速钢齿刃 (67−69HRC)。特别高的锯条齿尖硬度,灵活的基带材料,每卷 15 米。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加