咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属带锯片 RRR Plus 宽度 mm/每英寸齿数 16/4H
金属带锯片 RRR Plus 宽度 mm/每英寸齿数 16/4H
商品编号
172000 16/4H
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属带锯片 RRR Plus 宽度 mm/每英寸齿数 16/4H
商品编号:172000 16/4H
灰铸铁(球墨铸铁):适用
湿,最大:适用
湿,最小:有条件适用
油:适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用
干:适用
宽度:16.0
长度:30.0
前角:10.0
厚度:0.8
齿形:普通型

更多参数>>

应用
特别适于小型和中型材料截面的切割(锯切面长度最长至 70 mm)。

提示
  • 普通齿 10°:规格 6/4H;6/6H;10/4H;10/6H;13/4H;13/6H;16/4H。
  • 组合齿 0°:规格 6/1014;10/1014;13/1014。

技术说明
规则齿距,带 0° 锯切前角,装在封闭的塑料卷筒中,无焊接接头。
RRR-Plus 合金工具钢带锯条,每卷 30 m。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加