咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用直锯条 用于 Kasto 长度 /每英寸齿数 450/4
商品编号
171650 450/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用直锯条 用于 Kasto 长度 /每英寸齿数 450/4
商品编号:171650 450/4
铝金属(短切屑):有条件适用
通用:适用
齿形:普通型
每英寸齿数:4
厚度:2.0
夹持孔直径:8.5
刀具材料:Ko-Bi3
长度 L:450.0
宽度:38.0
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
铝金属含硅量 > 10%:有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用

更多参数>>

提示
尤其适合 Kasto 锯切设备(夹紧孔距锯齿边缘 38 mm)。
重要:必须仔细阅读锯条附带的使用提示。
KOMET HSS 直锯条:其它结构的锯条,例如:VP 7(7° 锯切前角,Vario 齿距)以及 P 13(13 ° 锯切前角 − 专门用于不锈钢锯切),可根据需求订货,交货期短。

技术说明
KOMET 双金属 − 锯条齿尖由高速钢 HSS-M3 制成,锯条背为弹簧钢质。适应高切割速度和进给力度。抗断裂性能可确保极高的作业场所安全性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加