咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号
202392
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
  • 1
  • 1,5
  • 2
  • 2,5
  • 3
  • 3,5
  • 4
  • 4,5
  • 5
  • 5,5
  • 6
  • 6,5
  • 7
  • 7,5
  • 8
  • 8,5
  • 9
  • 9,5
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202392 1
202392 1,5
202392 2
202392 2,5
202392 3
202392 3,5
202392 4
202392 4,5
202392 5
202392 5,5
202392 6
202392 6,5
202392 7
202392 7,5
202392 8
202392 8,5
202392 9
202392 9,5
202392 10
202392 12
202392 14
202392 16
202392 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
2.5mm
1mm
3mm
G 2.5,带 HB
57mm
5mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.012mm
0.01mm
0.95mm
3
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
4mm
1.5mm
4mm
G 2.5,带 HB
57mm
7.5mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.012mm
0.01mm
1.44mm
3
0.05mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
5mm
2mm
5mm
G 2.5,带 HB
57mm
10mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.024mm
0.02mm
1.92mm
3
0.05mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
2.5mm
6.5mm
2.5mm
7mm
G 2.5,带 HB
57mm
12.5mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.024mm
0.02mm
2.4mm
3
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
8mm
3mm
8mm
G 2.5,带 HB
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.024mm
0.02mm
2.9mm
3
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
3.5mm
11mm
3.5mm
11mm
G 2.5,带 HB
57mm
16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.024mm
0.02mm
3.4mm
3
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
4mm
11mm
G 2.5,带 HB
57mm
16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.024mm
0.02mm
3.9mm
3
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4.5mm
13mm
4.5mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
4.4mm
3
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
4.9mm
3
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5.5mm
13mm
5.5mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
5.4mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
G 2.5,带 HB
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
5.9mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6.5mm
19mm
6.5mm
19mm
G 2.5,带 HB
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
6.3mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
7mm
19mm
7mm
19mm
G 2.5,带 HB
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
6.8mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
7.5mm
19mm
7.5mm
19mm
G 2.5,带 HB
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
7.3mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
G 2.5,带 HB
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.048mm
0.04mm
7.8mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8.5mm
22mm
8.5mm
22mm
G 2.5,带 HB
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.072mm
0.06mm
8.2mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
9mm
22mm
9mm
22mm
G 2.5,带 HB
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.072mm
0.06mm
8.7mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
9.5mm
22mm
9.5mm
22mm
G 2.5,带 HB
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.072mm
0.06mm
9.2mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HB
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.072mm
0.06mm
9.7mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HB
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.072mm
0.06mm
11.7mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
G 2.5,带 HB
83mm
36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.096mm
0.08mm
13.7mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
G 2.5,带 HB
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.096mm
0.08mm
15.5mm
3
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
G 2.5,带 HB
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.1mm
19.5mm
3
销售价 数量
 
989.35
989.35
922.52
922.52
972.86
973.27
972.86
973.39
973.36
1023.01
1022.97
1166.52
1167.05
1166.86
1167.05
2262.37
2262.13
2262.37
2320.39
3164.69
4635.43
7471.46
13377.00

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号:202392 9,5

应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

特殊的排屑槽形和强化的芯体。
MTC 粗加工铣刀,最大加工深度可达 1.5×D。
带有偏心铲背。
长度近似于 DIN 6527 长型的标准要求。

技术参数
型号
N
标准
DIN 6527
刀具材料
整体硬质合金
涂层
SiTiN
螺旋角特征
不相同
刀柄公差
h6
切削加工策略
MTC
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对切边 -
内冷式
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9.5mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.072mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.06mm
颈位直径 D1
9.2mm
齿数 Z
3
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加