咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
触点整形锉
商品编号
519000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:触点整形锉
商品编号:519000
灰铸铁(球墨铸铁):适用
塑料,玻纤增强塑料:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:有条件适用
包括锉柄:否
木材:适用
铜锌合金:适用
标准:DIN 7283
产品类别:触点清整锉
需要锉柄:否
钢材硬度 < 55 HRC:有条件适用
铝镁合金:适用

更多参数>>

应用

用于后续锉磨或者清洁狭窄的缝隙(例如断路器触点)。
技术说明

两面带有锉纹;锉纹 2(半精锉纹);总长度 140 毫米;横截面尺寸 8×1.0 毫米。
应用
用于后续锉磨或者清洁狭窄的缝隙(例如断路器触点)。

技术说明
两面带有锉纹;锉纹 2(半精锉纹);总长度 140 毫米;横截面尺寸 8×1.0 毫米。

技术参数
标准
DIN 7283
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加