咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁平锉 锉纹 2
商品编号
510210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
510210 200
510210 250
横截面
长度不含手柄
19×5mm
200mm
24×5mm
250mm
销售价 数量
 
58.30
87.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:扁平锉 锉纹 2
商品编号:510210 250
标准

DIN 7261 型式 A
应用

高品质的锉刀,适合车间应用,使用寿命长,锉削性能优异。
技术说明

坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
3 面经过加工;钝边收口。
技术参数
形状说明
平面,钝边收口
型式
A
标准
DIN 7261
属性
横截面
24×5mm
长度不含手柄
250mm
应用
INOC
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
木材
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加