咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
符合人体工程学的手磨板。
商品编号
557550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
557550 140
宽度
长度
高度
67mm
140mm
35mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:符合人体工程学的手磨板。
商品编号:557550 140
技术说明

两侧都配有粘扣,锯片更换迅速
采用弹性泡沫橡胶。
应用

用手工打磨平面和轮廓,砂纸不会滑脱。
适用于

尼龙搭扣砂纸,编号 557571。
适用于
砂纸 B×L: 67×140 mm
属性
宽度
67mm
长度
140mm
高度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加