咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202251
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202251 3
202251 4
202251 5
202251 6
202251 8
202251 10
202251 12
202251 16
202251 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3mm
5mm
1.5mm
5mm
G 2.5,带 HA
80mm
18mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.045mm
0.035mm
2.7mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
6.5mm
2mm
6.5mm
G 2.5,带 HA
80mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.045mm
0.035mm
3.7mm
3
0.1mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
8mm
2.5mm
8mm
G 2.5,带 HA
80mm
30mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
4.7mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
10mm
3mm
10mm
G 2.5,带 HA
80mm
42mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
5.7mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
13mm
4mm
13mm
G 2.5,带 HA
100mm
62mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.06mm
7.4mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
16mm
5mm
16mm
G 2.5,带 HA
100mm
58mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.07mm
9.2mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
19mm
6mm
19mm
G 2.5,带 HA
120mm
73mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.07mm
11mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
25mm
8mm
25mm
G 2.5,带 HB
150mm
100mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.09mm
15mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
32mm
10mm
32mm
G 2.5,带 HB
150mm
98mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.16mm
0.12mm
19mm
3
销售价 数量
 
1502.75
1502.75
1502.75
1559.59
2030.87
3630.07
5090.05
14176.85
22574.99

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202251 8

技术说明

稳定的粗加工铣刀,没有波纹切刃。
强劲的芯体,特殊的断屑槽经过抛光的大排屑槽。
应用

用于粗加工铣削对表面要求高的工件。
提示

可提供新一代产品!
推荐的后继产品编号为 202017。

技术参数
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
内冷式
型号
W
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
刀柄公差
h6
螺旋角特征
不相同
涂层
ZOX
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
13mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
62mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
3
应用
湿,最大
适用
湿,最小
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
铝合金
有条件适用
空气
有条件适用
铜锌合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加