咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
20 件软垫套装 软质夹头
商品编号
557545
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
557545 60
557545 100
557545 220
557545 1000
557545 1500
粒度
60 中等
100 细
220 极细
1000 超细
1500 微细
销售价 数量
 
506.70
439.76
439.76
506.70
439.76

商品详情

商品名称:20 件软垫套装 软质夹头
商品编号:557545 60
应用

细磨轮廓、边缘和难以接近的位置,例如喷漆、清洁前的准备。湿磨和干磨。
技术说明

软垫,带有压力分布式海绵材料结构。涂覆刚玉(A)。
单面涂覆。
优点

  • 有弹性,不会形成弯折或褶皱。
  • 所有海绵也适用于湿磨。
  • 很小的堵塞趋势,可清洗。

技术参数
磨料缩写
A
属性
粒度
60 中等
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
适用
INOC
适用
适用
石材
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
油漆
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
木材
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加