咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀
商品编号
207028
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207028 3
207028 4
207028 5
207028 6
207028 8
207028 10
207028 12
207028 14
207028 16
207028 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.09mm
1.25
3mm
10mm
10mm
1.5mm
75mm
32mm
3mm
45degrees
0.03mm
2.7mm
2
0.12mm
1.25
4mm
13mm
13mm
2mm
75mm
36mm
4mm
45degrees
0.03mm
3.7mm
2
0.15mm
1.25
5mm
15mm
15mm
2.5mm
75mm
40mm
5mm
45degrees
0.06mm
4.6mm
2
0.18mm
1.25
6mm
16mm
16mm
3mm
100mm
44mm
6mm
45degrees
0.06mm
5.5mm
2
0.24mm
1.25
8mm
22mm
22mm
4mm
100mm
54mm
8mm
45degrees
0.06mm
7.5mm
2
0.3mm
1.25
10mm
25mm
25mm
5mm
100mm
60mm
10mm
45degrees
0.08mm
9.4mm
2
0.36mm
1.25
12mm
26mm
26mm
6mm
100mm
60mm
12mm
45degrees
0.08mm
11.4mm
2
0.42mm
1.25
14mm
26mm
26mm
7mm
100mm
60mm
14mm
45degrees
0.15mm
13.2mm
2
0.48mm
1.25
16mm
30mm
30mm
8mm
150mm
92mm
16mm
45degrees
0.15mm
15mm
2
0.6mm
1.25
20mm
40mm
40mm
10mm
150mm
92mm
20mm
45degrees
0.2mm
19mm
2
销售价 数量
 
1276.87
1462.16
1681.67
1661.70
2294.53
3679.30
4872.59
6215.19
10174.72
17368.33

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀
商品编号:207028 8
技术说明

排屑槽经过额外的抛光,针对长切屑的铝合金材料,确保了理想的排屑
长度和 DIN 6527 标准要求相类似。
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA h6
公差,公称直径
f8
刀具材料
整体硬质合金
型号
W
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
内冷式
涂层
没有涂层
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.03×D,针对仿形铣削
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,采用 HA 刀柄的情况下
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.24mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
22mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
半径 R
4mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
54mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.06mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
2
应用
空气
有条件适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
有条件适用
酚醛树脂 PF 31
适用
铜锌合金
适用
聚醚醚酮
适用
高密度聚乙烯
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
有条件适用
尼龙 66
适用
铝合金
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加