咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
毡面抛光头 柄部直径 3 mm
商品编号
552100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552100 KE1012
552100 KU10
552100 SP0610
552100 ZY0610
552100 ZY0810
552100 ZY1012
头部直径
头部长度
柄直径
10mm
12mm
3mm
10mm
9mm
3mm
6mm
10mm
3mm
6mm
10mm
3mm
8mm
10mm
3mm
10mm
12mm
3mm
销售价 数量
 
53.69
53.69
50.22
46.31
47.18
49.49
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:毡面抛光头 柄部直径 3 mm
商品编号:552100
应用

用于对高精度几何形状有严格要求的预磨表面的预抛光和高亮度抛光。
提示

毛毡抛光打磨头必须配合使用打磨和抛光膏,例如编号 552250 / 552330 / 552340 / 555740。建议的圆周速度 5 − 10 m/s。
技术说明

使用寿命长的毛毡抛光打磨头,带有中等硬度且形状特别稳定的毛毡。
技术参数
硬度等级
中等
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加