咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光膏 Unipol®
商品编号
555740
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555740 BLUE
555740 DARKPINK
555740 WHITE
制造商名称
抛光等级
适用的材料
重量
颜色
462
抛光
所有金属
650g
433
光洁
所有金属
1000g
5333
光洁
所有金属
550g
销售价 数量
 
257.07
232.64
252.52

商品详情

商品名称:抛光膏 Unipol®
商品编号:555740 WHITE
技术说明

固体抛光膏,棒形,用后容易清洗。
应用

用于涂抹到抛光圈,编号 555725 至 555747 上,或者涂抹到工件表面上。
应用
一般性用途,适用于所有有色金属(不锈钢,钢)表面光整
45928' style="display: none;" 48418' style="display: none;" 45926'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加