咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精抛光绒布打磨片套装,3 件套 用于抛光
商品编号
555735
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555735 100
555735 150
555735 200
孔直径
环径
缩径环直径
20mm
100mm
10mm 14mm 16mm
20mm
150mm
14mm 16mm
20mm
200mm
14mm 16mm
销售价 数量
 
431.03
761.10
1064.18

商品详情

商品名称:精抛光绒布打磨片套装,3 件套 用于抛光
商品编号:555735 200
应用

可以以任意的数量和宽度装夹抛光圈,并且可以配合抛光膏,开展针对金属的预抛光以及高光泽抛光(圆周速度大约 25 − 30 m/s)。
非常细的抛光羊毛圈,可以在所有金属和塑料表面产生有光泽的效果。
提示

用于抛光圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。
技术说明

抛光圈会被套在一个金属芯体(支承)上;每套产品各提供三个抛光圈。
特别细的质地,可以节省抛光膏的用量,工作寿命长——不会发生起球磨损。
技术说明
Unipol® 抛光圈会被套在金属芯体(支承)上。
技术参数
环宽度
14mm
45932' style="display: none;" 45933' style="display: none;" 45934'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加