咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd磨头,硬度 J 细
商品编号
551791
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
551791 KU03
551791 KU06
551791 KU08
551791 SP0408
551791 SP0613
551791 SP0816
551791 ZY0205
551791 ZY0408
551791 ZY0613
551791 ZY0816
头部直径
头部长度
柄直径
粒度
3mm
3mm
3mm
80 细
6mm
6mm
3mm
80 细
8mm
8mm
3mm
80 细
4mm
8mm
3mm
80 细
6mm
13mm
3mm
80 细
8mm
16mm
3mm
80 细
2mm
5mm
3mm
80 细
4mm
8mm
3mm
80 细
6mm
13mm
3mm
80 细
8mm
16mm
3mm
80 细
销售价 数量
 
35.61
36.41
38.66
28.95
39.26
31.05
35.61
25.06
26.35
25.27

商品详情

商品名称:德国马圈pferd磨头,硬度 J 细
商品编号:551791
应用

用于加工难以切削加工的超级合金,例如钛合金、镍基钴基合金以及淬硬钢。
推荐的切削速度 30 − 50 m/s。
技术说明

细粒,粒度 80。
PFERD 打磨棒(通过 OSA 认证,并且满足 EN 12 413 检验要求)在硬度,粘结剂,磨料类型以及粒度等方面,都是专门为指定的应用领域所设计的,同时还确保了广泛的适用性。同心精度高,确保了作业时不会产生振动,继而对人员,机器和工件都起到保护作用。PFERD 打磨棒广泛适用于边沿和表面打磨,具有理想的材料去除率,同时还可以确保理想的使用寿命以及工件表面稳定的加工质量。
打磨头,采用混合磨料(AW-CER)硬度为 J。柔性粘结的白色优质刚玉陶瓷微结晶烧结刚玉,具有良好的自锐性,可以保证稳定的材料去除率,同时在加工过程中有不会产生高温(Pferd 的命名为 AWCO)。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
55064' style="display: none;" 55092' style="display: none;" 55111' style="display: none;" 54976' style="display: none;" 55002' style="display: none;" 55029' style="display: none;" 55052' style="display: none;" 55081' style="display: none;" 55110' style="display: none;" 54916' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加