咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光绒布打磨片套装,3 件套 用于整平
商品编号
555730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555730 100
555730 150
555730 200
孔直径
环径
缩径环直径
20mm
100mm
10mm 14mm 16mm
20mm
150mm
14mm 16mm
20mm
200mm
14mm 16mm
销售价 数量
 
458.16
824.31
1226.53

商品详情

商品名称:抛光绒布打磨片套装,3 件套 用于整平
商品编号:555730 200
提示

用于抛光圈的夹紧芯轴,参见编号 555785。
应用

可以以任意的数量和宽度装夹抛光圈,并且可以配合抛光膏,开展针对金属的预抛光以及高光泽抛光(圆周速度大约 25 − 30 m/s)。
抛光羊毛圈,用于平整和抛光(不锈钢,有色金属)和打磨,但不会产生有光泽的抛光效果。
技术说明

抛光圈会被套在一个金属芯体(支承)上;每套产品各提供三个抛光圈。
抛光膏消耗较经济,工作寿命长——不会发生起球磨损。
技术说明
Unipol® 抛光圈会被套在金属芯体(支承)上。
技术参数
环宽度
14mm
45929' style="display: none;" 45930' style="display: none;" 45931'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加