咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号
202243
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202243 2,5
202243 3
202243 3,5
202243 4
202243 4,5
202243 5
202243 5,5
202243 6
202243 6,5
202243 6M
202243 7,5
202243 8
202243 8,5
202243 8M
202243 9,5
202243 10
202243 10M
202243 11,5
202243 12
202243 12M
202243 14
202243 16
202243 16M
202243 20
202243 20M
202243 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.05mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
2.5mm
6.5mm
1.25mm
6.5mm
G 2.5,带 HA
57mm
12.5mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.009mm
0.006mm
2.4mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3mm
8mm
1.5mm
8mm
G 2.5,带 HA
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
2.7mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3.5mm
11mm
1.75mm
11mm
G 2.5,带 HA
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
3.2mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
11mm
2mm
11mm
G 2.5,带 HA
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
3.7mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4.5mm
13mm
4.5mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
4.2mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
13mm
5mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
4.7mm
3
0.1mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5.5mm
13mm
5.5mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
5.2mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
13mm
6mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.7mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6.5mm
21mm
6.5mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
6.1mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
6mm
18mm
6mm
18mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
5.7mm
3
0.2mm 0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
7.5mm
21mm 21mm
7.5mm 7.5mm
21mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
63mm
25mm 25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm 0.04mm
0.03mm 0.03mm
7.1mm
3 3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
21mm
8mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.4mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8.5mm
22mm
8.5mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.9mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
8mm
24mm
8mm
24mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
7.4mm
3
0.2mm 0.2mm
3 3
45degrees 45degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
9.5mm
22mm
9.5mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm 0.04mm
8.9mm 8.9mm
3 3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
22mm
10mm
22mm
G 2.5,带 HA
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.2mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
10mm
30mm
10mm
30mm
G 2.5,带 HA
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
9.2mm
3
0.2mm
3
45degrees 45degrees
h6 h6
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
11.5mm
26mm 26mm
11.5mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.07mm 0.07mm
0.05mm 0.05mm
10.5mm 10.5mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
26mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
12mm
36mm
12mm
36mm
G 2.5,带 HA
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
11mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
HA
14mm
26mm
14mm
26mm
G 2.5,带 HA
83mm
36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.05mm
13mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
36mm
16mm
36mm
G 2.5,带 HB
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
48mm
16mm
48mm
G 2.5,带 HB
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.065mm
15mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
41mm
20mm
41mm
G 2.5,带 HB
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19mm
3
0.2mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
60mm
20mm
60mm
G 2.5,带 HB
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
19mm
3
0.3mm
3
45degrees
h6
DIN 6535 HB,带 h6
HB
25mm
52mm
25mm
52mm
G 2.5,带 HB
121mm
62mm
25mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.085mm
24mm
3
销售价 数量
 
836.79
769.79
769.79
769.79
769.79
769.79
769.79
769.79
820.67
933.87
840.77
840.97
1630.86
1005.63
1727.46
1727.36
2012.32
2460.88
2460.89
2895.07
3338.01
5499.40
6232.32
10678.47
12123.02
24582.60

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 MTC
商品编号:202243 9,5

应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。
长度近似于 DIN 6527 长型的标准要求。

技术参数
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
型号
W
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对修边 -
螺旋角特征
不相同
内冷式
切削加工策略
MTC
涂层
没有涂层
标准
DIN 6527
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm 0.2mm
修正系数 fz
3 3
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
h6 h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
刀柄形状
HA
切刃直径 DC
9.5mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm 22mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
72mm 72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
柄直径 Ds
10mm 10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.04mm 0.04mm
颈位直径 D1
8.9mm 8.9mm
齿数 Z
3 3
应用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
有条件适用
铝合金
适用
空气
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
尼龙 66
适用
聚醚醚酮
适用
湿,最小
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
高密度聚乙烯
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加