首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
抛光工具
砂轮套
抛光砂轮片
砂轮盘
砂轮配件
抛光膏
打磨清洁块
砂纸,砂带及相关产品
油石
其他抛光产品及配件
抛光片
其他抛光产品及配件
橡胶砂盘,采用装夹螺纹 M14 硬
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
橡胶砂盘,采用装夹螺纹 M14 硬
商品编号
554094
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
3M Roloc™
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
外部直径
外径
75
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
预计21天后上海发货
订 货:
货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
554094 75
554094 75
外径
最高转速
螺纹
75mm
20000min
-1
M14
75mm
20000min
-1
M14
销售价
数量
375.35
375.35
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
砂轮套
抛光砂轮片
砂轮盘
砂轮配件
抛光膏
打磨清洁块
砂纸,砂带及相关产品
油石
其他抛光产品及配件
抛光片
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
3M
Pferd
3M Roloc™
osborn
最近浏览
清空
橡胶砂盘,采用装夹螺纹 M14 硬
¥375.35 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
外部直径:
75
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:橡胶砂盘,采用装夹螺纹 M14 硬
商品编号:554094
75
应用
用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。
技术说明
用来安装带有
外螺纹快装系统(Roloc™、Combidisc®)的砂轮。
橡胶托盘,带有
M14 安装螺纹
(配套用于角磨机)。
Roloc™ 快速换装系统可以实现打磨工具的安全可靠换装 − 在短时间内手动快捷更换。
提示
配套适用的角磨机参见编号 079325。
属性
外径
75mm
最高转速
20000min
-1
螺纹
M14
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
数字化
客户
服务
TOP
订阅
退订