咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头 Z1 − 粗
商品编号
540600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
540600 AS0820
540600 AS1020
540600 AS1225
540600 C0616
540600 C0820
540600 C1020
540600 C1225
540600 D0605
540600 D1009
540600 D1614
540600 F1225
540600 G0618
540600 G1020
540600 G1225
540600 M1020
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿形精度
Z1
AS0820
8mm
20mm
圆柱体,带端面刃型
60mm
6mm
Z1
AS1020
10mm
20mm
圆柱体,带端面刃型
60mm
6mm
Z1
AS1225
12mm
25mm
圆柱体,带端面刃型
65mm
6mm
Z1
C0616
6mm
16mm
圆头圆柱形
50mm
6mm
Z1
C0820
8mm
20mm
圆头圆柱形
60mm
6mm
Z1
C1020
10mm
20mm
圆头圆柱形
60mm
6mm
Z1
C1225
12mm
25mm
圆头圆柱形
65mm
6mm
Z1
D0605
6mm
5mm
球形
50mm
6mm
Z1
D1009
10mm
9mm
球形
49mm
6mm
Z1
D1614
16mm
14mm
球形
54mm
6mm
Z1
F1225
12mm
25mm
圆弧形
65mm
6mm
Z1
G0618
6mm
18mm
尖弧形
50mm
6mm
Z1
G1020
10mm
20mm
尖弧形
60mm
6mm
Z1
G1225
12mm
25mm
尖弧形
65mm
6mm
Z1
M1020
10mm
20mm
尖锥形
60mm
6mm
销售价 数量
 
689.82
809.35
1018.84
530.07
725.05
846.44
1069.98
486.22
550.16
857.61
1034.33
518.71
821.28
1033.72
738.77

商品详情

商品名称:铣刀磨头 Z1 − 粗
商品编号:540600 M1020
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

刀柄 ⌀ 6 mm。
GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
技术说明
尖锥形(SKM)。
技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
刃型缩写
Z1
型式
M1020
头部直径
10mm
头部长度 L1
20mm
形状说明
尖锥形
总长度
60mm
柄直径
6mm
齿形精度
应用
木材
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加