咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磨套(CER),粒度 40 粗
商品编号
553790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
套筒直径 × 套筒宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553790 30X30
553790 45X30
553790 60X30
套筒宽度
套管直径
粒度
30mm
30mm
40 粗
30mm
45mm
40 粗
30mm
60mm
40 粗
销售价 数量
 
16.94
23.43
29.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:磨套(CER),粒度 40 粗
商品编号:553790
应用

磨套主要被应用于平面打磨作业,可以实现很高的材料去除率 − 包括在边沿上。
技术说明

通过橡胶体的延展,使得磨套在高转速条件下能够被紧固。可以充分利用磨套的整个宽度;同时,磨套不仅防滑,而且更换也十分快速方便(通过朝槽纹方向旋转完成拆装)。必须配合经过研磨加工的磨套支承系统使用。
采用耐撕扯的材料,完全使用人造树脂粘结,使用寿命长,磨料粘附性良好。不适合配套冷却润滑液使用。
陶瓷磨料(CER)。
适用于

打磨套轮,编号 553600。
技术参数
磨料缩写
陶瓷
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
适用
木材
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加