咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HB
商品编号
206353
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206353 4/0,5
206353 5/1,0
206353 6/0,5
206353 6/1,0
206353 8/0,5
206353 8/1,0
206353 10/0,5
206353 10/1,0
206353 10/2,0
206353 12/0,5
206353 12/1,0
206353 12/2,0
206353 12/4,0
206353 16/1,0
206353 16/2,0
206353 16/4,0
206353 20/1,0
206353 20/2,0
206353 20/4,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
4mm
11mm
0.2mm
11mm
57mm
17mm
6mm
35degrees
0.018mm
0.014mm
3.8mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
5mm
13mm
0.25mm
13mm
57mm
19mm
6mm
35degrees
0.03mm
0.023mm
4.8mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
19mm
6mm
35degrees
0.04mm
0.033mm
5.8mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
19mm
6mm
35degrees
0.037mm
0.03mm
5.8mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
63mm
25mm
8mm
35degrees
0.048mm
0.04mm
7.7mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
8mm
21mm
0.4mm
21mm
63mm
25mm
8mm
35degrees
0.043mm
0.035mm
7.7mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
30mm
10mm
35degrees
0.064mm
0.052mm
9.7mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
30mm
10mm
35degrees
0.06mm
0.048mm
9.7mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
30mm
10mm
35degrees
0.048mm
0.04mm
9.7mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.08mm
0.065mm
11.6mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.075mm
0.06mm
11.6mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.07mm
0.056mm
11.6mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
36mm
12mm
35degrees
0.064mm
0.052mm
11.6mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
42mm
16mm
35degrees
0.096mm
0.078mm
15.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
42mm
16mm
35degrees
0.088mm
0.072mm
15.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
42mm
16mm
35degrees
0.08mm
0.065mm
15.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
20mm
41mm
1mm
41mm
104mm
52mm
20mm
35degrees
0.13mm
0.09mm
19.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
20mm
41mm
1mm
41mm
104mm
52mm
20mm
35degrees
0.105mm
0.085mm
19.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
20mm
41mm
1mm
41mm
104mm
52mm
20mm
35degrees
0.096mm
0.078mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
1094.90
1094.90
1094.90
1094.90
1275.64
1275.64
1852.75
1852.75
1852.75
2237.98
2237.98
2237.98
2237.98
4977.88
4977.88
4977.88
7099.02
7099.02
7099.02

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC DIN 6535 HB
商品编号:206353 8/0,5
技术说明

尺寸满足工厂标准要求和 35° 螺旋角。
特殊的 TiSi 涂层。
动平衡等级 G2.5。
提示

可提供新一代产品!
推荐编号为 206348 的后继产品
技术参数
标准
工厂标准
内冷式
公差,公称直径
f8
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.3×D,针对切边 -
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiSi
型号
N
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
2
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
35degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
0.048mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.04mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
通用
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
有条件适用
湿,最小
适用
空气
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加