咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石研磨膏 5 g,可溶于乙醇和水 单晶
商品编号
552330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552330 0,5
552330 1
552330 3
552330 7
552330 10
552330 15
552330 30
内容
粒度
金刚石打磨膏的粒度
颜色代码
微细
白色
5g
极细
1µm
黄色
5g
极细
3µm
绿色
5g
7µm
红色
5g
中等
10µm
浅蓝色
5g
中等
15µm
深蓝色
5g
30µm
深褐色
销售价 数量
 
1746.16
1746.16
1746.16
1746.16
1746.16
1746.16
1746.16

商品详情

商品名称:金刚石研磨膏 5 g,可溶于乙醇和水 单晶
商品编号:552330 7

技术说明

实用定量注射器中不含硅酮的金刚石研磨膏。
采用 5g 注射器的高密度天然金刚石颗粒,用于在工件表面实现均匀粗糙度。
应用

可按任何比例与酒精或水混合的粘结剂保证形成最佳润滑膜。刀具和工件可以用水便捷、环保和无残留地清洁。
用于在淬硬钢、硬质合金、陶瓷和复合材料上进行抛光。

技术参数
磨料缩写
D
属性
内容
5g
粒度
金刚石打磨膏的粒度
7µm
颜色代码
红色
应用
INOC
适用
硬质合金(HM)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钛合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
石材
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加