咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 MTC
商品编号
205715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205715 6
205715 8
205715 10
205715 12
205715 16
205715 20
205715 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.15mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
9mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.028mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
19mm
12mm
19mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
15mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.06mm
0.05mm
4
0.25mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
18mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.07mm
0.06mm
4
0.35mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
32mm
24mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.08mm
5
0.4mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
30mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.1mm
6
0.5mm
1.25
45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
25mm
50mm
37.5mm
50mm
125mm
25mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.1mm
6
销售价 数量
 
1169.34
1303.95
1560.01
1983.70
3694.61
6750.20
10944.68

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 MTC
商品编号:205715 8
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
技术说明

结构尺寸类似于 DIN 6527。经过优化的特殊波纹刃型,适合进行粗加工。非常高的金属去除率。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
刀柄公差
h6
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
切削加工策略
MTC
铣削轮廓面
HR
涂层
TiAlN
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
4
应用
有条件适用
空气
有条件适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加