咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
203620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203620 4
203620 5
203620 6
203620 8
203620 10
203620 12
203620 16
203620 20
203620 25
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
18mm
22mm
65mm
6mm
水平
45degrees
0.032mm
6
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
22mm
22mm
70mm
6mm
水平
45degrees
0.032mm
6
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
26mm
26mm
70mm
6mm
水平
45degrees
0.054mm
6
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
36mm
36mm
90mm
8mm
水平
45degrees
0.063mm
6
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
46mm
46mm
100mm
10mm
水平
45degrees
0.072mm
6
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
56mm
56mm
110mm
12mm
水平
45degrees
0.08mm
6
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
66mm
66mm
130mm
16mm
水平
45degrees
0.089mm
6
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
76mm
76mm
140mm
20mm
水平
45degrees
0.107mm
6
1.25
90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
25mm
92mm
92mm
180mm
25mm
水平
45degrees
0.107mm
6
销售价 数量
 
582.05
582.05
582.05
687.81
1293.95
1546.87
3636.23
5071.71
11168.04

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:203620 8
技术说明

适用于精加工作业。特殊的几何形状确保了最佳的排屑。用作圆周铣削中的精加工工序。强化芯体确保极为稳定的结构。
应用

非常适用于大深度铣削。
技术参数
内冷式
标准
工厂标准
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
36mm
切边时的最大切割深度 ap max
36mm
总长度 L
90mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
齿数 Z
6
应用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加