咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 直削
商品编号
209525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 h10 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209525 10
209525 12
209525 16
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
进给量 fz,针对玻纤/碳纤增强塑料的开槽铣削
进给量 fz,针对石墨的开槽铣削
齿数 Z
0.2mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
32mm
10mm
32mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
0.06mm
0.06mm
8
0.2mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
32mm
12mm
32mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
0.06mm
0.06mm
8
0.2mm
1.25
45degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
36mm
16mm
36mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
0.07mm
0.07mm
8
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
⌀ f8 DC / R2:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 直削
商品编号:209525
技术说明

高性能的牙型,形成多重啮合,可以在一道工序内实现极其大的切削量。
直型切刃,用途更广泛。
技术参数
涂层
金刚石
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
标准
工厂标准
内冷式
刀柄公差
h6
刀具材料
整体硬质合金
属性
应用
玻纤增强塑料
适用
空气
适用
混合材料
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
湿,最大
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
石墨
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
适用
蜂窝夹层板
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加