咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高性能立铣刀
商品编号
191870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 js12 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191870 6
191870 7
191870 8
191870 9
191870 10
191870 11
191870 12
191870 13
191870 14
191870 15
191870 16
191870 18
191870 20
191870 25
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
25mm
3mm
25mm
65mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.012mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
7mm
35mm
3.5mm
35mm
80mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.012mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
35mm
4mm
35mm
80mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
9mm
45mm
4.5mm
45mm
95mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
45mm
5mm
45mm
95mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
11mm
55mm
5.5mm
55mm
105mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
55mm
6mm
55mm
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
13mm
55mm
6.5mm
55mm
110mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
55mm
7mm
55mm
110mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
15mm
65mm
7.5mm
65mm
120mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
65mm
8mm
65mm
120mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
65mm
9mm
65mm
130mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
75mm
10mm
75mm
140mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
90mm
12.5mm
90mm
160mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.07mm
4
销售价 数量
 
711.49
718.00
737.55
793.27
850.43
1040.17
1115.44
1171.00
1262.62
1380.27
1462.05
1498.10
1782.62
2305.97

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:高性能立铣刀
商品编号:191870 9
优点

可用作具有特强切削性能的精加工铣刀。
技术说明

带有断屑槽的多刃铣刀。
过中心切削刃,适合于插铣。
表面经过特殊处理。
技术参数
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
刀具材料
HSS Co 8
内冷式
涂层
没有涂层
铣削轮廓面
NF
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
js12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
45mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
45mm
总长度 L
95mm
柄直径 Ds
12mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.018mm
齿数 Z
4
应用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加