咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Micromag 磁性过滤器
商品编号
084362
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
084362 1
084362 2
084362 4
BSP 连接螺纹
制造商名称
外径
最大磁性保持力
重量
高度 外部
1inch
MM5
105mm
1kg
3.2kg
190mm
1inch
MM10
125mm
2kg
5.2kg
315mm
1 1/2inch
MM20
135mm
4kg
9.5kg
605mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Micromag 磁性过滤器
商品编号:084362 4
技术说明

用于安装到机床和设备的冷却及润滑循环当中的磁性过滤器。
应用

可以通过可靠且环保的方式,从冷却、润滑以及加热循环中,分离出导磁物质,例如在机床、在循环设备和液压设备上。污染后的滤芯的清洁可以借助一种特殊的刮擦器,编号 084363,在几秒内迅速完成。
无需对过滤材料进行废弃处置。在满负荷的情况下,一台溢流泵会负责控制流量 − 不会发生堵塞的情况。
属性
BSP 连接螺纹
1 1/2inch
制造商名称
MM20
外径
135mm
最大磁性保持力
4kg
重量
9.5kg
高度 外部
605mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加