咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
撇油器,带插头电源和磁体固定件
商品编号
084360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:撇油器,带插头电源和磁体固定件
商品编号:084360
产品类别:表面吸尘器(撇油器)

更多参数>>

应用

油带分离器用于撇去冷却液中的油和切屑碎片。由此可减少细菌滋生,延长冷却润滑剂的使用寿命,并明显减少气味和蒸汽。
至少 2 小时的中断后(有害的油浮至表面),油带分离器沉入冷却润滑剂 10 至 40 mm,使用多种调节选项将其固定。油带分离器的操作时间为 2 至 12 小时。油带分离器将杂质转移到另一容器。
技术说明

转数可调节的油带分离器具有低危险的 12 V 低压设计(带电源适配器),可在所需之处移动使用。无需工具即可安装,永久磁石将其吸附至机体。
应用
油带分离器用于撇去冷却液中的油和切屑碎片。由此可减少细菌滋生,延长冷却润滑剂的使用寿命,并明显减少气味和蒸汽。
至少 2 小时的中断后(有害的油浮至表面),油带分离器沉入冷却润滑剂 10 至 40 mm,使用多种调节选项将其固定。油带分离器的操作时间为 2 至 12 小时。油带分离器将杂质转移到另一容器。

技术说明
转数可调节的油带分离器具有低危险的 12 V 低压设计(带电源适配器),可在所需之处移动使用。无需工具即可安装,永久磁石将其吸附至机体。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加