咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高性能立铣刀
商品编号
191850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 js12 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191850 6
191850 7
191850 8
191850 9
191850 10
191850 11
191850 12
191850 13
191850 14
191850 15
191850 16
191850 17
191850 18
191850 20
191850 22
191850 24
191850 25
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
15mm
6mm
15mm
60mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.012mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
7mm
20mm
7mm
20mm
65mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.012mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
20mm
8mm
20mm
65mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
9mm
25mm
9mm
25mm
75mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
25mm
10mm
25mm
75mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
11mm
30mm
11mm
30mm
80mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.03mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
30mm
12mm
30mm
80mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
13mm
35mm
13mm
35mm
90mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
35mm
14mm
35mm
90mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
15mm
40mm
15mm
40mm
95mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
40mm
16mm
40mm
95mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
17mm
40mm
17mm
40mm
105mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
40mm
18mm
40mm
105mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
45mm
20mm
45mm
110mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
22mm
45mm
22mm
45mm
110mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
24mm
50mm
24mm
50mm
120mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.07mm
4
1.25
90degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
50mm
25mm
50mm
120mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.07mm
4
销售价 数量
 
560.98
577.33
588.76
626.39
667.21
735.95
798.04
870.11
955.07
1040.17
1099.08
1161.17
1223.26
1324.71
1527.48
1527.48
1563.52

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:高性能立铣刀
商品编号:191850 9
优点

可用作具有特强切削性能的精加工铣刀。
技术说明

带有断屑槽的多刃铣刀。
过中心切削刃,适合于插铣。
表面经过特殊处理。
技术参数
铣削轮廓面
NF
标准
工厂标准
内冷式
刀具材料
HSS Co 8
涂层
没有涂层
刀柄公差
h6
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
js12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
25mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9mm
切边时的最大切割深度 ap max
25mm
总长度 L
75mm
柄直径 Ds
12mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.018mm
齿数 Z
4
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加