咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
玻璃纤维增强胶带
商品编号
083666
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083666 25X50
083666 50X50
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50%
8954
0.13mm
21°C
25mm
包装 捆扎 粘合
13.5N/mm
12month
抗撕裂 耐磨 防潮耐湿
60°C
1
单面
合成橡胶
10%
PP 薄膜
0.7N/mm
50m
透明
50%
8954
0.13mm
21°C
50mm
包装 捆扎 粘合
13.5N/mm
12month
抗撕裂 耐磨 防潮耐湿
60°C
1
单面
合成橡胶
10%
PP 薄膜
0.7N/mm
50m
透明
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:玻璃纤维增强胶带
商品编号:083666 50X50
技术说明

3M™ 8954 由 PP 材质制成,高强度的强化玻璃纤维(纵向和横向)确保理想的抗拉强度和耐磨性能。适合用作危险品运输包装材料!
应用

用于捆绑和固定,例如作为货板或者产品固定。
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50%
制造商名称
8954
厚度
0.13mm
存储温度
21°C
存在基材
宽度
50mm
应用
包装 捆扎 粘合
抗拉强度
13.5N/mm
最短保质期限
12month
特点
抗撕裂 耐磨 防潮耐湿
耐温至
60°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
合成橡胶
膨胀性
10%
载体材料
PP 薄膜
钢材黏结力
0.7N/mm
长度
50m
颜色
透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加