咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布基胶带 防紫外线
商品编号
083615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083615 48X23
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 60%
8979
0.31mm
20°C - 23°C
48mm
密封 封闭 捆扎 绝缘 遮盖
6.3N/mm
18month
柔韧性好 耐磨 防紫外线
93°C
1
单面
天然橡胶
19%
织物材料
0.212N/mm
23m
蓝色-灰色
销售价 数量
 
278.29
  • 商品详情

商品详情

商品名称:布基胶带 防紫外线
商品编号:083615 48X23
技术说明

3M™ 8979 因其易弯曲结构和抗紫外线性而适合室内与户外区域的持续和临时使用。此外,它具有防水性,因此也可用于密封
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50% - 60%
制造商名称
8979
厚度
0.31mm
存储温度
20°C - 23°C
存在基材
宽度
48mm
应用
密封 封闭 捆扎 绝缘 遮盖
抗拉强度
6.3N/mm
最短保质期限
18month
特点
柔韧性好 耐磨 防紫外线
耐温至
93°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
天然橡胶
膨胀性
19%
载体材料
织物材料
钢材黏结力
0.212N/mm
长度
23m
颜色
蓝色-灰色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加