咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高品质覆盖胶带
商品编号
083648
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083648 19X50
083648 30X50
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
最短保质期限
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 70%
tesakrepp® 4334
0.09mm
15°C - 35°C
19mm
遮盖作业
0.3N/mm
12month
可书写 可手撕 防紫外线
120°C
1
单面
丙烯酸酯
4%
0.19N/mm
50m
淡黄色
50% - 70%
tesakrepp® 4334
0.09mm
15°C - 35°C
30mm
遮盖作业
0.3N/mm
12month
可书写 可手撕 防紫外线
120°C
1
单面
丙烯酸酯
4%
0.19N/mm
50m
淡黄色
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:高品质覆盖胶带
商品编号:083648 30X50
技术说明

tesakrepp® 4334 采用非常薄且耐撕扯的纸张作为基材。具有良好的定位能力,户外区域最长可以遮盖 8 周,并且适合高质量的需要清晰边缘的油漆和颜料涂抹、粉刷和涂装工作。它可用于不同的敏感表面,例如玻璃、铝、HPVC 和木材。
提示

tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
属性
仓储空气湿度
50% - 70%
制造商名称
tesakrepp® 4334
厚度
0.09mm
存储温度
15°C - 35°C
存在基材
宽度
30mm
应用
遮盖作业
抗拉强度
0.3N/mm
最短保质期限
12month
特点
可书写 可手撕 防紫外线
耐温至
120°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
丙烯酸酯
膨胀性
4%
载体材料
钢材黏结力
0.19N/mm
长度
50m
颜色
淡黄色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加