咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半精加工铣刀
商品编号
191700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191700 8
191700 10
191700 12
191700 14
191700 16
191700 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
8mm
38mm
4mm
38mm
88mm
10mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.016mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
10mm
45mm
5mm
45mm
95mm
10mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.025mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
12mm
53mm
6mm
53mm
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.04mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
14mm
53mm
7mm
53mm
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.04mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
16mm
63mm
8mm
63mm
123mm
16mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.05mm
3
0.5mm
1.25
45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
20mm
75mm
10mm
75mm
141mm
20mm
水平、倾斜和垂直
25degrees
0.06mm
3
销售价 数量
 
834.08
925.69
1007.47
1239.62
1530.80
1807.23

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:半精加工铣刀
商品编号:191700 8
优点

与多刃刀相比排屑槽更大,更有利于排屑。
技术说明

经过铲背加工的波纹牙型。
带有过中心的端面切刃,适合开展插铣。
大宽度的刃背可以在不改变刃型的情况下进行修磨。
通用型铣刀,适合进行侧铣或者插铣;之后就可以直接进行下一步的加工。
技术参数
标准
DIN 844 B
内冷式
刀柄公差
h6
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 8
铣削轮廓面
NF
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
k10
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
38mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
38mm
总长度 L
88mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
25degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.016mm
齿数 Z
3
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
湿,最大
适用
通用
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加