咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PVC 警告标记带
商品编号
083637
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083637 WR
083637 YB
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
应用
抗拉强度
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
胶粘剂
膨胀性
自制造日期起的耐久性
载体材料
钢材黏结力
长度
颜色
50% - 60%
767i
0.125mm
20°C - 23°C
50mm
打标 标记
2.28N/mm
方便去除 柔韧性好
29°C
1
单面
天然橡胶
180%
12month
PVC 薄膜
0.21N/mm
33m
白色红色
50% - 60%
766i
0.125mm
20°C - 23°C
50mm
打标 标记
2.28N/mm
方便去除 柔韧服贴
29°C
1
单面
天然橡胶
180%
12month
PVC 薄膜
0.21N/mm
33m
黄色 黑色
销售价 数量
 
137.11
137.11
  • 商品详情

商品详情

商品名称:PVC 警告标记带
商品编号:083637 YB
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
技术说明

3M™ 颜色和地面标记最适合用于楼宇维护以及提升设施安全。有色 PVC 胶带的特殊结构耐抗刮擦、磨损、风化和大多数化学用品。应用简便,即使在不平的表面也特别服贴。
这款胶带适用于标识危险点和物料堆放点,以及标记拐角和边缘。
非常适合因工业卡车造成低负荷的区域。
技术说明
3M™ 766i 为黄黑相间条纹。
属性
仓储空气湿度
50% - 60%
制造商名称
766i
厚度
0.125mm
存储温度
20°C - 23°C
存在基材
宽度
50mm
应用
打标 标记
抗拉强度
2.28N/mm
特点
方便去除 柔韧服贴
耐温至
29°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
胶粘剂
天然橡胶
膨胀性
180%
自制造日期起的耐久性
12month
载体材料
PVC 薄膜
钢材黏结力
0.21N/mm
长度
33m
颜色
黄色 黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加