咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUAL-LOCK™ 粘扣带
商品编号
083690
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083690 SJ354D
083690 SJ457D
仓储空气湿度
再密封次数
制造商名称
厚度
存储温度
宽度
应用范围
最短保质期限
耐温至
胶带类型
胶粘剂
钢材黏结力
长度
颜色
50°C
1000
SJ354X
5.7mm
20°C
25mm
内部区域
12month
-30°C - 70°C
搭扣带
丙烯酸酯 合成橡胶
2.1N/mm
5m
黑色
50°C
150
SJ4570
2.5mm
20°C
25mm
内部和外部区域
12month
-30°C - 50°C
搭扣带
改性丙烯酸酯
2.5N/mm
5m
半透明
销售价 数量
 
2105.67
1290.74

商品详情

商品名称:DUAL-LOCK™ 粘扣带
商品编号:083690 SJ457D
技术说明

3M™ 可重新松脱的固定系统是传统接合方法(例如螺栓、铆钉、钉子或夹具)的备选方案。
DUAL-LOCK提升抗拉强度,通过简单的剥离动作即可轻松快速地打开
属性
仓储空气湿度
50°C
再密封次数
150
制造商名称
SJ4570
厚度
2.5mm
存储温度
20°C
宽度
25mm
应用范围
内部和外部区域
最短保质期限
12month
耐温至
-30°C - 50°C
胶带类型
搭扣带
胶粘剂
改性丙烯酸酯
钢材黏结力
2.5N/mm
长度
5m
颜色
半透明
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加