咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC
商品编号
203083
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC
商品编号:203083
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的高性能铣刀,用于加工高温合金。
强化的芯体。
提示

hm 最大:表格中所列的数值为最大值。
ae 最大 = 0.06×D,用于 TPC 加工。
技术参数
螺旋角特征
不相同
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.06×D
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
内冷式
切削加工策略
TPC
切刃间距
不相同
应用
湿,最大
适用
Inconel
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加