咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
专业胶带座
商品编号
083676
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:专业胶带座
商品编号:083676
产品类别:胶带分配器
颜色:红色/蓝色
制造商名称:6400
粘胶带卷最大直径:140
粘胶带最大宽度:50

更多参数>>

应用

用于处理胶带,最大宽度 50 mm,最大卷径 140 mm。
技术说明

tesa® 6400 是一款坚固的专业胶带座,带有可手调的滚动制动。带隐蔽式刀片(防止割伤)和软橡胶制成的人体工学手柄。
应用
用于处理胶带,最大宽度 50 mm,最大卷径 140 mm。

技术说明
tesa® 6400 是一款坚固的专业胶带座,带有可手调的滚动制动。带隐蔽式刀片(防止割伤)和软橡胶制成的人体工学手柄。
  • 手动可调的滚轮制动器
  • 隐藏式刀片(伤害防护)
  • 确保舒适安全操作的柔软橡胶手柄

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加